Motion
24030
Rueda de corte Stud King - Rueda de 12 pulg. de diámetro, Rueda de 0.093 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 5100 rpm
Artículo MI #02632143
No. Fabricante 24030
Precio15.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte Stud King - Rueda de 12 pulg. de diámetro, Rueda de 0.093 pulg. de grosor, Orificio central de 1 pulg. de diámetro, 5100 rpm
Artículo MI #02632143
No. Fabricante 24030
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
Precio15.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.093 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • UPC_NO
    699053240305

Descripción general

Descripción del fabricante
24030 RUEDAS DE CORTE TF 12 X 3/32 X 1 S
  • Metales finos con tachuelas metálicas
  • Grosor: 3/32”
  • Orificio del eje: 1”

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo