Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje0.0200 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo1.0000 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloCable
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoFinalizar
- UPC_NO699053027043
Descripción general
Descripción del fabricante
02704 CEPILLO DE EXTREMO 1 X 0,020 EXTREMO DELNOTA SS BR