Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11 pulg.
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo4.0000 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCable
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053034065