Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053034133
Descripción general
Descripción del fabricante
03413 RUEDA DE CABLE 6 X 0,020 SS 5/8-11 1RO