Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloCable
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053033730