Motion
03385
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 9000 RPM
Artículo MI #02632163
No. Fabricante 03385
Precio62.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 9000 RPM
Artículo MI #02632163
No. Fabricante 03385
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
Precio62.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.025 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053033853

Descripción general

Descripción del fabricante
03385 RUEDA DE CABLE 6 X 0,025 X 5/8-11 NOTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo