Motion
71000
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02632187
No. Fabricante 71000
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02632187
No. Fabricante 71000
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 71000 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 1 in y ancho de rueda de 3/4 in, adecuada para amolado y mezclado en áreas estrechas.
  • UPC_NO
    699053710006

Descripción general

Descripción del fabricante
71000 RUEDA DE PALETAFW 1 X 3/4 X 1/4-20 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo