Motion
71001
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02632188
No. Fabricante 71001
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02632188
No. Fabricante 71001
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 71001 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 1 in y ancho de rueda de 3/4 in, ideal para desbarbado ligero y acabado en áreas confinadas.
  • UPC_NO
    699053710013

Descripción general

Descripción del fabricante
71001 RUEDA DE PALETAFW 1 X 3/4 X 1/4-20 80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo