Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 71061 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg. y un ancho de rueda de 1/2 pulg., ideal para mezclar y terminar superficies más grandes.
- UPC_NO699053710617