Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Disco Diámetro4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoNailon relleno de vidrio
- Descripción Palabra clave5/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13000 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO699053730806