Motion
73650
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 6-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 50 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02632201
No. Fabricante 73650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 6-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 50 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02632201
No. Fabricante 73650
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Nailon relleno de vidrio
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    699053736501

Descripción general

Descripción del fabricante
73650 RUEDAS DE MARIPOSAAITLAM 6-1/2 X 7/8 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo