Motion
04110
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 18000 RPM
Artículo MI #02632307
No. Fabricante 04110
Precio53.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 18000 RPM
Artículo MI #02632307
No. Fabricante 04110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053041100

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CEPILLO DE NYLON 80X DE 04110 3 "

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo