Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasRecto
- Número de grano320
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053041209