Motion
04230
Cepillo de ruedas - 2-1/2 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 15000 RPM
Artículo MI #02632315
No. Fabricante 04230
Precio34.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2-1/2 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 15000 RPM
Artículo MI #02632315
No. Fabricante 04230
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
Precio34.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    11/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053042305

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CEPILLO DE NYLON 120X DE 04230 2-1/2 "

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo