Motion
04310
Cepillo para tazas - Material de nailon recubierto de metal duro de silicona, Recto, 4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02632322
No. Fabricante 04310
Precio130.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tazas - Material de nailon recubierto de metal duro de silicona, Recto, 4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02632322
No. Fabricante 04310
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
Precio130.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053043104

Descripción general

Descripción del fabricante
04310 4 " 80X NYLON CUP BRUSH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo