Motion
06377
Cepillo de ruedas - 3 in Diam, 3/8 in Arbor Dia, 25000 rpm
Artículo MI #02632341
No. Fabricante 06377
Precio52.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 in Diam, 3/8 in Arbor Dia, 25000 rpm
Artículo MI #02632341
No. Fabricante 06377
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
Precio52.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053063775

Descripción general

Descripción del fabricante
06377 B/L 3 X 0,014CS 3/8 RUEDA DEL ANILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo