Motion
06378
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 1/2 in Arbor Dia, 20000 RPM
Artículo MI #02632342
No. Fabricante 06378
Precio48.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 1/2 in Arbor Dia, 20000 RPM
Artículo MI #02632342
No. Fabricante 06378
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
Precio48.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053063782

Descripción general

Descripción del fabricante
06378 B/L 4 X 0,014CS 1/2 RUEDA DEL ANILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo