Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053064093