Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053064314