Motion
06460
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #02632397
No. Fabricante 06460
Precio38.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #02632397
No. Fabricante 06460
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
Precio38.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053064604

Descripción general

Descripción del fabricante
06460 B/L 4X.020CSX5/8-11 RUEDA DEL ANILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo