Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro3-1/2 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.12500 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053065144