Motion
06556
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #02632417
No. Fabricante 06556
Precio130.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #02632417
No. Fabricante 06556
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
Precio130.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • Incluye
    Pares de casquillos para adaptarse a la variedad de ejes
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053065564

Descripción general

Descripción del fabricante
06556 B/L 8 X .014CS X 5/8 ANCHO DEL BENEFICIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"