Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. | 1/2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-1/2 pulg.
- Longitud de recorte1-3/16 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 5/8 a 1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCable
- IncluyePares de casquillos para adaptarse a la variedad de ejes
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053065588