Motion
06559
Cepillo de ruedas - 7 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #02632420
No. Fabricante 06559
Precio166.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 7 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #02632420
No. Fabricante 06559
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
Precio166.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    7 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053065595

Descripción general

Descripción del fabricante
06559 B/L 7 X .014CS X 5/8 ANCHO DEL BENEFICIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo