Motion
06703
Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 3/4 in de diám. del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #02632423
No. Fabricante 06703
Precio29.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 3/4 in de diám. del cepillo, 22000 RPM máx.
Artículo MI #02632423
No. Fabricante 06703
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
Precio29.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    699053067032

Descripción general

Descripción del fabricante
06703 B/L 3/4 X .014CS CEPILLO DE EXTREMO DE ANILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo