Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoFinalizar
- UPC_NO699053067094