Motion
06712
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02632429
No. Fabricante 06712
Precio18.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02632429
No. Fabricante 06712
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
Precio18.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.0140 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053067124

Descripción general

Descripción del fabricante
06712 B/L 2 X .014 RUEDA DE CABLE AGARRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo