Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Longitud de recorte1-1/16 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 5/8 a 1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053095578
Descripción general
Descripción del fabricante
09557 6 X 0,014 X 1/2,5/8 BENCH - ANCHO