Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Longitud de recorte2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO699053095608