Motion
09570
Cepillo de ruedas - 12 in Diam, 1 in Arbor Dia, 6000 RPM
Artículo MI #02632441
No. Fabricante 09570
Precio186.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 12 in Diam, 1 in Arbor Dia, 6000 RPM
Artículo MI #02632441
No. Fabricante 09570
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
Precio186.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053095707

Descripción general

Descripción del fabricante
09570 12X.035W/7/16 ANILLO DE ORIFICIOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo