Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano36
- IncluyeCasquillo de reducción de 5/8"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4138 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO699053280066
- Garantía6 meses