Motion
28007
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg.
Artículo MI #02632545
No. Fabricante 28007
Precio56.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 6 pulg.
Artículo MI #02632545
No. Fabricante 28007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 5/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4138 rpm
  • UPC_NO
    699053280073

Descripción general

Descripción del fabricante
28007 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 6 X 1 X 1 A60X
  • Grano de óxido de aluminio
  • Para herramientas de afilado y eliminación de material ligero
  • Orificio del eje: 1”

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo