Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano80
- IncluyeCasquillo de reducción de 5/8"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4138 rpm
- UPC_NO699053280080
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio
- Para herramientas de afilado y eliminación de material ligero
- Orificio del eje: 1”