Motion
28013
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 36, diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #02632547
No. Fabricante 28013
Precio70.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 36, diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #02632547
No. Fabricante 28013
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
Precio70.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 5/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    699053280134

Descripción general

Descripción del fabricante
28013 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 7 X 1 X 1 A36X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo