Motion
28015
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: fino, número de grano: 80, diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #02632549
No. Fabricante 28015
Precio70.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: fino, número de grano: 80, diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #02632549
No. Fabricante 28015
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
Precio70.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    80
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 5/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    699053280158

Descripción general

Descripción del fabricante
28015 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 7 X 1 X 1 A80X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"