Motion
28023
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: mediano, número de grano: 36, diámetro de la rueda: 8 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg.
Artículo MI #02632550
No. Fabricante 28023
Precio73.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: mediano, número de grano: 36, diámetro de la rueda: 8 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg.
Artículo MI #02632550
No. Fabricante 28023
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
Precio73.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 5/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    699053280233
  • Garantía
    6 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
28023 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 8 X 1 X 1 A36X

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo