Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano80
- IncluyeCasquillo de reducción de 5/8"
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO699053281247
- Garantía6 meses