Motion
58TU60
Manguito liso y cojinete bridado - 3.6250 pulg. D.I., 3.8125 pulg. D.E., 3.7500 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02632709
No. Fabricante 58TU60
Precio53.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 3.6250 pulg. D.I., 3.8125 pulg. D.E., 3.7500 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02632709
No. Fabricante 58TU60

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Diámetro interior
    3.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    3.8125 pulg.
  • En general Longitud  
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.8125 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 3.6228 a 3.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    Cojinete del manguito de PTFE de acero 58TU60 3.625 X 3.8125 X 3.7500in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    58TU60
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802054335

Descripción general

Descripción del fabricante
58TU60 3.625 X 3.8125 X 3.7500IN ACERO P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno