Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.7500 pulg.
- Diámetro interior3-3/4 pulg.
- Diámetro interior3.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3-3/4 pulg.
- Diámetro exterior3-15/16 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- En general Longitud3.7500 pulg.
- Ancho general3.9375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.7478 a 3.7500 pulg.
- Peso1.0480 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 60TU60 3.75 X 3.9375 X 3.7500in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante60TU60
- Número de Upc del fabricante00846802054434
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda