Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter4.0000 pulg.
- Diámetro interior4.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter4.1875 pulg.
- Overall Length3.0000 pulg.
- Ancho general4.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.9978 a 4.0000 pulg.
Details
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 64TU48 4 X 4.1875 X 3.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante64TU48
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802054519
Descripción general
Descripción del fabricante
64TU48 4 X 4.1875 X 3.0000IN PUNTOS DE ACERO