Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.2500 pulg.
- Diámetro interior5.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro5.4375 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Ancho general5.4375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 5.2475 a 5.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 84TU48 5.25 X 5.4375 X 3.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante84TU48
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802055110