Motion
70001
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02634196
No. Fabricante 70001
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02634196
No. Fabricante 70001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 70001 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 1 in y un ancho de rueda de 3/4 in, adecuada para amolado agresivo y desbarbado en espacios reducidos.

Descripción general

Descripción del fabricante
70001 RUEDA DE PALETAFW 1 X 3/4 X 1/4 60X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo