Motion
70003
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02634198
No. Fabricante 70003
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02634198
No. Fabricante 70003
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
Precio10.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 70003 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 en tamaño, diámetro de rueda de 1 en diámetro y ancho de rueda de 3/4 en ancho, ideal para un acabado fino en espacios reducidos.
  • UPC_NO
    699053700038

Descripción general

Descripción del fabricante
70003 RUEDA DE PALETAFW 1 X 3/4 X 1/4 120X
  • Grano de óxido de aluminio premium de uso general
  • Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
  • Vástago: 1/4”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo