Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 70014 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 240 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, diámetro de rueda de 1 pulgada y ancho de rueda de 1 pulgada, ideal para acabado fino y pulido en áreas pequeñas.