Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 70040 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.90 lbs, ideal para amolado y desbarbado agresivo.
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio premium de uso general
- Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
- Vástago: 1/4”