Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 70041 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg. y un ancho de rueda de 1 pulg., ideal para rectificado, mezclado y preparación de superficies.