Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano40
- Descripción largaLa 70049 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4 en , diámetro de rueda de 2 en , y ancho de rueda de 1 en , adecuada para la eliminación agresiva de material, desbarbado pesado y mezcla de soldadura.
Descripción general
Descripción del fabricante
70049 RUEDA DE PALETAFW 2 X 1 X 1/4 40X