Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 in
- Wheel Diameter2 in
- Ancho de rueda1 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 70051 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 1.30 lbs, adecuada para amolado y mezclado de uso general.
Descripción general
Descripción del fabricante
70051 RUEDA DE PALETAFW 2 X 1 X 1/4 80X
- Grano de óxido de aluminio premium de uso general
- Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
- Vástago: 1/4”