Motion
70054
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 240 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634213
No. Fabricante 70054
Precio12.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 240 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634213
No. Fabricante 70054
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
Su precio$12.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    240
  • Descripción larga
    La 70054 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg. y un ancho de rueda de 1 pulg., lo que la hace ideal para el acabado fino y el refinamiento de la superficie.

Descripción general

Descripción del fabricante
70054 RUEDA DE PALETAFW 2 X 1 X 1/4 240X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo