Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 70081 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 en tamaño, diámetro de rueda de 3 en diámetro y ancho de rueda de 1/2 en ancho, adecuada para amolado y mezclado de uso general.